23 © AS Würth 09/23 TÄIDETUD KOHVER 4.4.1 5964 040 700 1425 tk SEIBID, DIN 125; 140 HV Teras, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 0407 3 ∅ 3,2 200 0407 4 ∅ 4,3 200 0407 5 ∅ 5,3 200 0407 6 ∅ 6,4 200 0407 8 ∅ 8,4 200 0407 10 ∅ 10,5 100 0407 12 ∅ 13 100 0407 14 ∅ 15 100 0407 16 ∅ 17 100 0407 20 ∅ 21 25 5964 041 100 1400 tk LAIAD SEIBID Teras, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 0411 4.. 4,3 x 12 x 1,25/4,3 x 20 x 1,25 100 0411 5.. 5,3 x 15 x 1,25/5,3 x 20 x 1,25 100 0411 6.. 6,4 x 15 x 1,5/6,4 x 18 x 1,5 100 0411 6.. 6,4 x 20 x 1,25/6,4 x 25 x 1,25 100 0411 6 30 6,4 x 30 x 1,25 100 0411 8.. 8,4 x 20 x 1,25/8,4 x 25 x 1,25 100 0411 8.. 8,4 x 25 x 1,5 100 0411 8.. 8,4 x 30 x 1,5 50 0411 10.. 10,5 x 30 x 1,5/10,5 x 40 x 2,0 50 0411 12 30 13 x 32 x 1,5 50 5964 043 800 1050 tk STOPPERRÕNGAD VÕLLILE DIN 471 Vedruteras Kood Mõõt tk 0438 . ∅ 5/∅ 6/∅ 8/∅ 9 100 0438 .. ∅ 10/∅ 12 100 0438 .. ∅ 14/∅ 15/∅ 16 50 0438 .. ∅ 17/∅ 18/∅ 20 50 0438 .. ∅ 22/∅ 24/∅ 25 25 0438 .. ∅ 28/∅ 20/∅ 35 25 5964 043 900 1050 tk STOPPERRÕNGAS AVALE DIN 472 Vedruteras ∅ 8 mm – 30 mm Kood Mõõt tk 0439 .. ∅ 8/∅ 9/∅ 10 100 0439 .. ∅ 11/∅ 12/∅ 13 100 0439 .. ∅ 14/∅ 15/∅ 16 50 0439 .. ∅ 17/∅ 18/∅ 19 50 0439 .. ∅ 20/∅ 22/∅ 24 25 0439 .. ∅ 26/∅ 28/∅ 30 25 5964 044 100 1200 tk VEDRUSEIBID DIN 127, FORM B HAMMASSEIBID DIN 6798, FORM A Teras, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 0441 4 ∅ 4,1 DIN 127 B 100 0441 5 ∅ 5,1 DIN 127 B 100 0441 6 ∅ 6,1 DIN 127 B 100 0441 8 ∅ 8,1 DIN 127 B 100 0441 10 ∅ 10,2 DIN 127 B 100 0441 12 ∅ 12,2 DIN 127 B 100 0429 4 ∅ 4,3 DIN 6798 A 100 0429 5 ∅ 5,3 DIN 6798 A 100 0429 6 ∅ 6,4 DIN 6798 A 100 0429 8 ∅ 8,4 DIN 6798 A 100 0429 10 ∅ 10,5 DIN 6798 A 100 0429 12 ∅ 13 DIN 6798 A 100 5964 046 000 1200 tk VASKSEIBID DIN 7603, FORM A Vask, ∅ 6 mm – ∅ 32 mm Kood Mõõt tk 0460 6 10 6 x 10 100 0460 8 .. 8 x 12/8 x 14 100 0460 10 .. 10 x 14/10 x 16 100 0460 12 .. 12 x 16/12 x 18 100 0460 14 .. 14 x 18/14 x 20 50 0460 16 22 16 x 22 50 0460 18 24 18 x 24 50 0460 2. .. 20 x 26/22 x 27/24 x 30 50 0460 2. .. 26 x 32/28 x 34 50 0460 3. .. 30 x 36/32 x 38 25
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=