Würth kataloog

25 © AS Würth 09/23 TÄIDETUD KOHVER 4.4.1 5964 047 501 240 tk TORUSPLINDID ISO 8752 Vedruteras Kood Mõõt tk 0475 7 .. 7 x 40/50/70 20 0475 8 .. 8 x 40/50/60 20 0475 10 .. 10 x 40/50/60 20 0475 12 .. 12 x 40/50/60 20 5964 049 000 985 tk STOPPERSEIBID VÕLLILE DIN 6799 Teras Kood Mõõt tk 0490 .. 2,3 mm/3,2 mm 100 0490 .. 4 mm/5 mm/6 mm 100 0490 .. 8 mm/9 mm/10 mm 100 0490 120 12 mm 50 0490 150 15 mm 20 0490 190 19 mm 10 5964 050 600 335 tk SURVEVEDRU DIN 2095 tsingitud (A2K) ∅ mm – pikkus mm 8 –42 15 – 32 15 – 28 15 – 55 10 – 32 15 – 65 10 –55 15 – 65 12 –35 12 – 60 12 – 55 15 – 45 10 – 40 10 – 45 12 – 35 15 – 55 5964 050 601 368 tk TÕMBEVEDRU DIN 2097 tsingitud (A2K) ∅ mm – pikkus mm 6 – 25 10 – 105 11 – 55 9 – 75 5 – 50 11 – 130 10 – 60 12 – 85 7 – 55 9 – 45 8 – 70 7 – 90 9 - 100 8 – 55 11 – 70 7 – 25 11 – 55 12,5 – 110 12,5 – 65 12,5 – 75 5964 055 501 440 tk VEEKINDLATE ÜHENDUSPESADE KOMPLEKT Kood Mõõt tk 0555 102 2 Veekindel ühenduspesa 2 emane 4 0555 102 3 Veekindel ühenduspesa 3 emane 4 0555 102 4 Veekindel ühenduspesa 4 emane 4 0555 102 5 Veekindel ühenduspesa 5 emane 4 0555 102 6 Veekindel ühenduspesa 6 emane 4 0555 103 2 Veekindel ühenduspesa 2 isane 4 0555 103 3 Veekindel ühenduspesa 3 isane 4 0555 103 4 Veekindel ühenduspesa 4 isane 4 0555 103 5 Veekindel ühenduspesa 5 isane 4 0555 103 6 Veekindel ühenduspesa 6 isane 4 0558 991 41 Tihend 3,40 mm 1,7-2,4 mm 100 0558 991 42 Tihend 3,40 mm 2,5-3,3 mm 100 0558 995 81 Klemm isa 1,5 0,75-1,5 mm2 100 0558 995 82 Klemm ema 1,5 0,75-1,5 mm2 100 5964 055 700 1200 tk JUHTMEOTSAHÜLSSIDE KOMPLEKT Tinatatud Cu Kood Mõõt tk 0557 175 916 1,0 mm2, 6,0 mm 100 0557 175 928 1,5 mm2, 7,0 mm 100 0557 184 048 10,0 mm2, 18,0 mm 100 0557 184 098 4,0 mm2, 12,0 mm 100 0557 184 103 2,5 mm2, 12,0 mm 100 0557 184 115 1,5 mm2, 10,0 mm 100 0557 184 127 1,0 mm2, 10,0 mm 100 0557 184 177 0,75 mm2, 6,0 mm 100 0557 184 189 0,5 mm2, 6,0 mm 100 0557 184 191 2,5 mm2, 7,0 mm 100 0557 184 206 1,5 mm2, 12,0 mm 100 0557 185 250 0,75 mm2, 10,0 mm 100

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=