© AS Würth 06/24 Üldtüübel kõige kinnitamiseks Sobib kõikide telliste ja kärgtellistega. Kips-, laast- ja puuplaadile. Konksudele, silmuskruvidele, Wüpofast-, Ecofast- ja Assy kruvidele, puidukruvidele. Läpipaigalduseks tüübel ilma kaeluseta. Ei hallita, ilmastikukindel ja ei vanane. Temperatuuritaluvus -40 ... +100 °C. Kärgtellis: Keera kruvi kohale Keera kruvi kohale Keera kruvi tüüblisse Puuri ava Puuri ava Puuri ava Puhasta ava Aseta tüübel avasse Aseta tüübel avasse Aseta tüübel kohale Kipsplaat: Betoon ja tellis: Sobib paigaldamiseks piisavalt suure kruviga tellisesse ja kärgtellisesse, alati hea pidamine. Eelnevalt vormitud keere otsas. Keskosa lõhestatud kolmeks osaks, kindel kuju ja lukustus. Tiivad takistavad tüübli pöörlemist. Wüpofast/ASSY-kruvi on kerge keerata tüübli eelnevalt vormitud keermesse. Vajatakse vaid ühte kruvimõõtu kasutuskohast sõltumata. Kärgtellise ja plaadi taga tüübli lõhestatud osa laieneb ja moodustab lukustuse. Ilma kraeta (punane) Kraega (valge) SHARK TÜÜBEL Mudel Mõõdud Ø x mm Kruvi Ø mm Värv Kood Kraega 5 x 32 3,5 Valge 0906 005 32 Ilma kraeta 6 x 36 4,5 Punane 0906 006 36 Kraega 6 x 37 4,5 Valge 0906 006 37 Ilma kraeta 8 x 51 6 Punane 0906 008 51 Kraega 8 x 52 6 Valge 0906 008 52 Ilma kraeta 10 x 61 8 Punane 0906 010 61 Kraega 10 x 64 8 Valge 0906 010 62 Kraega 12 x 72 10 Valge 0906 012 72 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=