ANKURDUSMASS WIT-VM 250 Kasutamine 1. Kasutusvaldkonnad • Lubatud kasutamiseks pragudega (tõmbepiirkond) ja pragudeta (survepiirkond) betoonis C20/25 kuni C50/60. • S obib puitkonstruktsioonide, metallkonstruktsioonide ja -profiilide, konsoolide, võrede, sanitaarseadmete, torude, kaablikanalite jne kinnitamiseks. • Ankurdusmassi WIT-VM 250 saab kasutada ka sarrusevarraste järelkinnitamiseks. • Ankurdusmassi WIT-VM 250 saab kasutada ka ankurdamiseks müüritises (täis- ja kärgtellis) ning poorbetoonis. 2. Eelised • Erinevad ankurdussügavused. • Täielikult kuivanud ankurdusmass tihendab puuritud ava täielikult. • Saab kasutada säilivusaja lõpuni, kui vahetate välja segamistoru ja sulgete tuubi uuesti korgiga. 3. Omadused • P ragudega ja pragudeta betoon: Euroopa tehniline hinnang ETA-12/0164, seismilise koormuse klass C1 • S arrusevarraste järelkinnitamine, vt infot: ETA-12/0166, Z-21.8-2003 Müüritise kohta vt infot: ETA-13/1040, ETA-16/0757. • K ahekomponentne reaktsioonvaigusegu, stüreenivaba vinüülester. • Ankurduspinna temperatuur töötlemise ja kuivamise ajal: –10 °C kuni +40 °C. • Ümbritseva keskkonna temperatuur pärast täielikku kuivamist: –40 °C kuni +120 °C. • Teisaldamis- ja ladustamistemperatuur (tuub): +5 °C kuni +40 °C. • Säilivusaeg (ladustage jahedas, kuivas ja pimedas kohas): 18 kuud. Hinnangud Euroopa tehniline hinnang Option 1 pragudega ja pragudeta betooni jaoks, seismilise koormuse klass C1 Üksikkinnitus: pragudega ja pragudeta betoon. Pragudega ja pragudeta betoon: Kahekomponentne reaktsioonvaigusegu, stüreenivaba vinüülester Paigaldamine Betoon Puurige ava. Lõigake ankurvarras parajaks ja märkige soovitud paigaldussügavus Keerake segamistoru tuubile. Jätke esimesed 10 cm massist kasutamata (kuni värv ühtlustub). Täitke ava massiga, alustades põhjast. Suruge ankurvarras seda kergelt keerates kuni ava põhjani. Kontrollige visuaalselt massi täitekogust ja paigaldussügavuse märgistust. Oodake massi kuivamisaja lõpuni. Detaili lõplikuks kinnitamiseks rakendage sobivat pingutusmomenti. Ava tuleb puhastada: puhuge tolm 4 korda suruõhuga välja, harjake 4 korda mehaaniliselt, puhuge tolm 4 korda suruõhuga välja. Ava puhastamine Ava tuleb puhastada. Puhuge tolm 4 korda suruõhuga välja (min 6 bar, õlivaba), harjake 4 korda mehaaniliselt, puhuge tolm 4 korda suruõhuga välja (min 6 bar, õlivaba). M12 ja M16 korral on lubatud paigaldussügavuseni hef = 240 mm tolm välja puhuda ka käsipumbaga. WIT-WM 250 420 ml tuub + 1 segamistoru Kood 0903 450 205 66
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=