Würth kataloog

27 © AS Würth 09/23 TÄIDETUD KOHVER 4.4.1 5964 093 600 701 tk PIAS® TÕMBNEEDID ÜMARPEA Neet: AlMg 2.5 • Nael: teras, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 0915 12 Zebra needitõmbaja 1 0936 4 6 4,0 x 6 200 0936 4 8 4,0 x 8 200 0936 4 10 4,0 x 10 150 0936 4 12 4,0 x 12 150 5964 091 700 506 tk NEETMUTRID Teras, tsinkpinnakate (A2B) Kood Mõõt tk 0917 101 Zebra neetmutritõmbaja 1 0917 30 M3 (0,3 – 1,5 mm) 100 0917 40 M4 (0,3 – 2,0 mm) 100 0917 50 M5 (0,5 – 3,0 mm) 100 0917 60 M6 (0,5 – 3,0 mm) 100 0917 80 M8 (0,5 – 3,0 mm) 100 0917 130 M3 1 0917 140 M4 1 0917 150 M5 1 0917 160 M6 1 0917 180 M8 1 5964 098 601 160 tk MÄÄRDENIPPEL DIN 71412 H1, H2, H3 Teras, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 0986 40 H1, M6x1 20 0986 42 H1, M10x1 15 0986 515 H2, 45º, M8x1,25 10 0986 12 71 H1, M7x1 15 0986 136 H1, M10x1,5 15 0986 21 12 H2, 45º, M10x1,5 10 0986 41 H1, M8x1 15 0986 50 H2, 45º, M6x1 15 0986 60 H3, 90º, M6x1 10 0986 135 H1, M8x1,25 15 0986 20 71 H2, 45º, M7x1 10 0986 31 812 H3, 90º, M8x1,25 10 5964 096 111 70 hülssi TIME-SERT M14 x 1,25 süüteküünlakeeretele Seibtihendiga küünaldele, lühike mudel Kood Mõõt tk 0662 141 250 7 mm 5 0662 141 251 8 mm 5 0662 141 252 9,4 mm 15 0662 141 253 11 mm 15 0662 141 254 15 mm 15 0662 141 255 16,8 mm 15 5964 096 171 50 hülssi + tööriistad TIME-SERT M5/M6/M8/M10/M12 Kood Mõõt tk 0663 101 514 M10 x 1,5 x 14 mm 5 0663 101 520 M10 x 1,5 x 20 mm 5 0663 121 751 M12 x 1,75 x 16,2 mm 5 0663 121 752 M12 x 1,75 x 24 mm 5 0663 5 100 M5 x 0,8 x 10 mm 5 0663 5 76 M5 x 0,8 x 7,6 mm 5 0663 6 120 M6 x1,0 x 12 mm 5 0663 6 94 M6 x 1,0 x 9,4 mm 5 0663 812 511 M8 x 1,25 x 11,7 mm 5 0663 812 516 M8 x 1,25 x 16,2 mm 5 5964 511 701 1775 tk HARALISED SPLINDID, DIN 94 Teras, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 5117 102 25 2 x 25 250 5117 102 40 2 x 40 250 5117 104 40 4 x 40 100 5117 105 40 5 x 40 50 5117 105 50 5 x 50 50 5117 116 20 1,6 x 20 500 5117 125 40 2,5 x 4,0 150 5117 132 32 3,2 x 3,2 150 5117 132 40 3,2 x 40 100 5117 135 63 3,5 x 63 100 5117 145 50 4,5 x 50 50 5117 163 63 6,3 x 63 25

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=