Würth kataloog

29 © AS Würth 09/23 36 taskut tööriistadele. Põhjas muudetava suurusega sahtlid väiketarvikutele. Korpus löögikindlast plastist. Vastupidavad vaheseinad. Lukustatav. Sisemõõdud (L x K x S) 420 x 326 x 180 mm Välismõõdud 470 x 375 x 205 mm TÖÖRIISTAKOHVER RATASTEGA TÖÖRIISTAKOHVER Kood 0715 93 01 Tööriistad püsivad transpordi ajal tugevalt omal kohal tänu laiema külje peal asuvatele ratastele Tugeb löögikindel kohver nii kõrgetel kui madalatel temperatuuridel Tänu polüpropüleenplastile. Teleskoopkäepide ning tugev lisakäepide Lukud Metallist hinged Kaks eemaldatavad tööriistade alust, millel taskud tööriistadele Lubatud koormus kuni 35 kg 485 x 385 x 250 mm Kood 0715 930 050 Polüpropüleenist tööriistakohver

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=