30 5-osaline baasmudel. Avaneb tugevate neethingede abil. Pöörduvad käepidemed. Saab lukustada ripplukuga. Mõõdud (P x L x K) 550 x 200 x 200 mm Kaal 4,7 kg TÖÖRIISTAKAST Kood 0715 93 21 RIPPLUKK Kood 0689 904 174 30 mm lai ripplukk • Karastatud terasest aas •Messing korpus •Kahe poldiga lukustusmehhanism • 4-tihvtiga südamik • Turvaklass nr 4 Sobilik tööriistakastidele, reisipagasile, tööriistakappidele jne. AVATUD MUST KAST Mõõdud (P x L x K) 415 x 60 x 205 mm Kood 0962 219 200
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=