Würth kataloog

31 © AS Würth 09/23 Väike must-hall Corditex kott. Kaks sanga, tõmblukk ja ruum tööriistadele ja tarvikutele. Sobib hästi nt elektritrelli transpordiks. Sees rohkelt taskuid puuridele ja muudele tööriistadele. Välisküljel 6 eraldi taskut. Kaal 0,5 kg Mõõdud (K x L x S) 310 x 220 x 225 mm Suurem tööriistakott. Muud omadused samad, mis väikesel. Suurem mahtuvus. Lisaks õlarihm. Kaal 1,2 kg. Mõõdud (K x L x S) 510 x 270 x 200 mm WÜRTH TÖÖRIISTAKOTID Kerged tööriistakotid. Materjal Corditex, mis on veekindel ja mida on lihtne hooldada. Väike kott Kood 0715 93 689 Suur kott Kood 0715 93 688 PEHMENDUSMATT Saab puhtaks pühkida Lihtne puhastada tänu suletud vahu struktuurile. Praktiline Tänu mugavale sangale. Vastupidav Õlile, bensiinile ja piduripuhastusainele. Kaitsematt on tehtud mitteimavast vahust. Kaitseb määrdumise ja vigastuste eest, mis on põhjustatud kõval ja karedal pinnal põlvitamisest. Nimetus Mõõdud mm (P x L x K) Kood Pehmendusmatt väike 480 x 320 x 36 0899 500 210 Pehmendusmatt suur 1150 x 550 x 36 0899 500 220

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=