Würth kataloog

33 © AS Würth 09/23 Eemaldatavad välissahtlid ja sisesahtel TÖÖRIISTAKAST Kood 0962 219 004 Kõrgus 260 mm Laius 660 mm Sügavus 248 mm Värvus Punane/must Materjal PP - Polüpropüleen Kaal 3,9 kg Eemaldatava sisesahtliga TÖÖRIISTAKAST PREMIUM • Valmistatud vastupidavast polüpropüleenist • Mugav kanda tänu suurele käepidemele • Väike kaal • Metallist kinnitused • Tabalukuga lukustatav • Valmistatud vastupidavast polüpropüleenist • Mugav kanda tänu suurele käepidemele • Väike kaal • Metallist kinnitused • Tabalukuga lukustatav • Kaks eemaldatavat läbipaistva kaanega välissahtlit • Alumiiniumist käepide • Lõõgikindlad termoplastist nurgad Kood 0962 219 002 0962 219 003 Kõrgus 235 mm 260 mm Laius 510 mm 584 mm Sügavus 230 mm 248 mm Värvus Punane/must Punane/must Materjal PP - Polüpropüleen PP - Polüpropüleen Kaal 1,82 kg 3 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=