Würth kataloog

34 RATASTEL TÖÖRIISTAKAST Tugev teleskoopkäepidemega tööriistakast Kood 0962 219 005 Kõrgus 300 mm Laius 710 mm Sügavus 330 mm Värvus Punane/must Materjal PP - Polüpropüleen Kaal 5,9 kg • Mugav transportida elektrilisi- ja käsitööriistu • Eemaldatav sisesahtel • Kaanel integreeritud mõõdulindiga V-soon • Veekindel tänu kummitihendile • Suured kummikattega rattad (94 x 40 mm) • Metallist kinnitused • Tabalukuga lukustatav

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=