© AS Würth 06/24 ANKURDUSMASS WIT-VM 250 Puhastustarvikud Läbimõõdule Puuri Ø d0 (mm) Puhastusharja kood Pikenduse kood Tööriista kinnituse kood Suruõhuvooliku1) kood Pk M8 10 0903 489 610 0905 499 111 SDS plus: 0905 499 102 Ø 10 mm x 2 m 0699 903 7 1 M10 12 0903 489 612 M12 14 0903 489 614 M16 18 0903 489 618 M20 24 0903 489 624 M24 28 0903 489 628 1) Suruõhuvoolik sobib käsitsi rakendatava liugventiili jaoks koodiga 0699 903 38 Pragudega ja pragudeta betoon: koormusandmed ja paigaldusparameetrid Temperatuurivahemik: 24°C1)/40°C2) (temperatuurivahemikud 50°C/80°C ja 72°C/120°C, vt ETA-12/0164) Ankurduspind: kuiv ja niiske betoon (ankurduspind: veega täidetud puuritud ava, vt ETA-12/0164) Betooni survetugevus: C20/25 (C25/30 kuni C50/60, vt ETA-12/0164, , ilma tihendatud sarruseta) Ankru läbimõõt M8 M10 M12 M16 Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 Pragudega betoon Lubatud tõmbekoormus3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta) Tsingitud teras, 5.8 Nzul (kN) 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1 Tsingitud teras, 8.8 Nzul (kN) 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1 Roostevaba teras A4 ja HCR Nzul (kN) 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1 Lubatud põikkoormus3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta) Tsingitud teras, 5.8 Vzul (kN) 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 21,1 22,3 22,3 Tsingitud teras, 8.8 Vzul (kN) 5,7 7,7 8,6 9,0 13,1 13,1 13,8 19,4 19,4 21,1 32,0 36,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vzul (kN) 5,7 6,0 6,0 9,0 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 21,1 25,2 25,2 Pragudeta betoon Lubatud tõmbekoormus3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta) Tsingitud teras, 5.8 Nzul (kN) 7,2 8,6 8,6 9,0 13,4 13,8 11,7 19,7 20,0 14,4 28,0 37,1 Tsingitud teras, 8.8 Nzul (kN) 7,2 9,6 13,8 9,0 13,4 21,9 11,7 19,7 31,9 14,4 28,0 59,5 Roostevaba teras A4 ja HCR Nzul (kN) 7,2 9,6 9,9 9,0 13,4 15,7 11,7 19,7 22,5 14,4 28,0 42,0 Lubatud põikkoormus3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta) Tsingitud teras, 5.8 Vzul (kN) 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3 Tsingitud teras, 8.8 Vzul (kN) 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 30,6 36,0 36,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vzul (kN) 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2 Puuri Ø d0 (mm) 10 12 14 18 Ava sügavus / ankurdussügavus h0/hef (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 Minimaalne kaugus äärest cmin (mm) 40 50 60 80 Telgede minimaalne vahekaugus smin (mm) 40 50 60 80 Aluspinna minimaalne paksus hmin (mm) 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356 Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ (mm) 9 12 14 18 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ (Nm) 10 20 40 80 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 3) Tugevuse osavarutegurid on reguleeritud tunnustuses ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γ F = 1,4. Tõmbe- ja põikkoormuste, ääre mõju ja ankrugruppide kombinatsiooni korral tuleb järgida EOTA tehnilist raportit TR 029 „Design of Bonded Anchors“ 67
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=