Würth kataloog

36 TÖÖRIISTAKOMPLEKT 93 OSA Kood 0965 93 180 93-osaline tööriistakohver esmavajalike tööriistadega Komplekt sisaldab Nimetus Kood Zebra lehtsilmusvõtmed: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 m 0713 301 08 - 0713 301 22 Näpitsad 180 mm 0715 01 575 Haamer, 400 g 0715 731 40 Kullinokad 0715 02 71 Tester 3,0 mm 150-250V 0715 53 05 Zebra 1/4” narre, 135 mm 0712 014 0 Zebra 1/4” liigend 0713 118 301 Zebra 1/4” pikendus 50 + 100 mm 0713 118 102/104 Zebra 1/4” padrunid: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 0713 111 104 - 0713 111 114 Zebra 1/2” narre, 250 mm 0712 012 0 Zebra 1/2” liigend 0712 138 301 Zebra 1/2” pikendus 125mm; 250 mm 0712 138 105/110 Zebra 1/2” padrunid: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 0712 131 110 - 0712 131 132 Komplekt sisaldab Nimetus Kood Zebra kruvikeeraja 1/4”nelikant 0613 430 310 Zebra kruvikeeraja 0,6x3,5x100 mm 0613 231 735 Zebra kruvikeeraja 1,2x6,5x150 mm 0613 231 065 Zebra kruvikeeraja Ph1 0613 232 01 Zebra kruvikeeraja Ph2 0613 232 02 1/4” adapter otsikutele 0614 176 680 Otsikud: RW10, 2xRW20, RW25, 2xRW30, 2xRW40 kuuskant 3, 4, 5, 6 mm Miinus: 4,5x0,6; 5,5x0,8; 6,5x1,2 mm Ph1, 2xPh2, Ph3/ 2xPz1, 2xPz2, Pz3/ TX10, TX15, 2xTX20, TX25, 2xTX30, TX40 0614 ... Magnetiga otsikuhoidik 60mm 0614 176 753

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=