38 a b mm A mm B/C mm mm Kood 0,8 x 4,5 90 96/31 5/8 0613 321 045 1,0 x 5,5 100 96/31 6/10 0613 321 055 1,2 x 7 125 106/35 6/10 0613 321 07 1,6 x 9 150 114/38 8/13 0613 321 09 1,6 x 10 175 114/38 8/13 0613 321 10 2,0 x 12 200 120/40,5 10/16 0613 321 12 2,5 x 14 250 120/40,5 10/16 0613 321 14 A mm B/C mm mm Kood Ph1 80 96/31 5/8 0613 322 1 Ph2 100 106/35 6/10 0613 322 2 Ph3 150 114/40,5 8/13 0613 322 3 Lapik ots Vars läheb läbi käepideme Kuuskantkand Vars: Nicromatt Otsik: DIN 5264-A, ISO 2380 Black Point Ph rist Vars läheb läbi käepideme Kuuskantkand Vars: Nicromatt Otsik: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH Black Point KRUVIKEERAJAD
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=