39 © AS Würth 09/23 a b mm A mm B/C mm mm Kood 0,8 x 3,5 75 83/27 4/- 0613 421 035* 0,8 x 4,0 90 96/31 5/8 0613 421 004* 1,0 x 5,5 100 96/31 5/8 0613 421 055 1,2 x 6,5 125 106/35 6/10 0613 421 065 1,6 x 8 150 114/38 8/13 0613 421 08 1,6 x 10 175 114/38 8/13 0613 421 10 2,0 x 12 200 120/40,5 10/16 0613 421 12 A mm B/C mm mm Kood Ph1 80 96/31 5/8 0613 422 1 Ph2 100 106/35 6/10 0613 422 2 Ph3 150 114/38 8/13 0613 422 3 Ph4 200 120/40,5 10/16 0613 422 4 Lapik ots Kuusnurkne vars Kuuskantkand Vars: Nicromatt-eriterasest Otsik: DIN 5264-A, ISO 2380 Black Point * ilma kuuskantkannata Ph rist Kuusnurkne vars Kuuskantkand Vars: Nicromatt-eriterasest. Otsik: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH Black Point KRUVIKEERAJAD Lapik ots Ümmargune vars Vars: Nicromatt eriterasest Otsik: DIN 5264-A, ISO 2380 Black Point Standard: DIN 5265 mm A mm B/C mm Kood 0,5 x 3,0 80 73/20 0613 231 03 0,8 x 4,0 100 84/27 0613 231 04 1,0 x 5,5 125 96/31 0613 231 055 1,2 x 6,5 150 106/35 0613 231 065 1,2 x 8,0 175 114/38 0613 231 08
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=