40 A mm B/C mm mm Kood Pz1 80 96/31 5/8 0613 423 1 Pz2 100 106/35 6/10 0613 423 2 Pz3 150 114/38 8/13 0613 423 3 Pz4 200 120/40,5 10/16 0613 423 4 Pz rist Kuusnurkne vars Kuuskantkand Vars: Nicromatt-eriterasest Otsik: ISO 8764-PZ Black Point KRUVIKEERAJAD A mm B/C mm Kood Ph1 80 96/31 0613 232 01 Ph2 100 106/35 0613 232 02 Ph3 150 114/38 0613 232 03 Ph rist Vars: ümmargune Nicromatt eriterasest Otsik: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH Black Point Standard: DIN 5262, SMS SS 2831 A mm B/C mm Kood Pz1 80 96/31 0613 233 1 Pz2 100 106/35 0613 233 2 Pz3 150 114/38 0613 233 3 Pz rist Vars: ümmargune Nicromatt eriterasest Otsik: ISO 8764-PZ Black Point Standard: DIN 5262
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=