44 A mm B/C mm Kood Ph1 300 96/31 0613 262 1 Ph2 300 106/35 0613 262 2 Otsik A mm B/C mm Kood TX10 250 83/27 0613 464 10 TX15 250 96/31 0613 464 15 TX20 250 96/31 0613 464 20 TX25 250 106/35 0613 464 25 TX30 250 106/35 0613 464 30 mm A mm B/C mm Kood 0,4 x 2,5 75 73/20 0613 231 725 0,6 x 3,5 100 83/27 0613 231 735 0,8 x 4,0 100 83/27 0613 231 74 1,0 x 5,5 150 96/31 0613 231 755 0,6 x 3,5 200 83/27 0613 261 035 0,8 x 4,0 300 83/27 0613 261 04 1,2 x 8,0 300 114/38 0613 261 08 Lapik ots Otsik: DIN 5264-A, ISO 2380 Black Point Ph rist Otsik: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH Black Point TX ots PIKAD KRUVIKEERAJAD Kasutuskohad nt: TX10 VW armatuur TX15 BMW ukse käepide TX20 Daimler-Chrysler A ja C klass TX25 VW Sharan esituled TX 30 BMW 7 seeria (E38) põrkeraua poldid, Audi A4/A6 esitulede eemaldamine
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=