Würth kataloog

45 © AS Würth 09/23 A mm B/C mm Kood 1/4" 110 106/35 0613 210 21 KRUVIKEERAJA 1/4" KIIRPADRUNIGA Otsik: DIN 3126-D 6,3 PIKKADE TX KRUVIKEERAJATE KOMPLEKT AVAGA TX KRUVIKEERAJATE KOMPLEKT Kood 0613 964 5 Kood 0613 934 87 A mm Kood TX 10 250 0613 464 10 TX 15 250 0613 464 15 TX 20 250 0613 464 20 TX 25 250 0613 464 25 TX 30 250 0613 464 30 A mm Kood TX 10 80 0613 434 810 TX 15 80 0613 434 815 TX 20 100 0613 434 820 TX 25 100 0613 434 825 TX 27 115 0613 434 827 TX 30 115 0613 434 830 TX 40 130 0613 434 840

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=