Pragudega ja pragudeta betoon: koormusandmed ja paigaldusparameetrid Temperatuurivahemik: 24°C1)/40°C2) (temperatuurivahemikud 50°C/80°C ja 72°C/120°C, vt ETA-12/0164) Ankurduspind: kuiv ja niiske betoon (ankurduspind: veega täidetud puuritud ava, vt ETA-12/0164) Betooni survetugevus: C20/25 (C25/30 kuni C50/60, vt ETA-12/0164, ilma tihendatud sarruseta) Ankru läbimõõt M20 M24 M27 M30 Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600 Pragudega betoon Lubatud tõmbekoormus3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta) Tsingitud teras, 5.8 Nzul (kN) 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 109,5 18,8 63,4 133,3 Tsingitud teras, 8.8 Nzul (kN) 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 118,1 18,8 63,4 145,9 Roostevaba teras A4 ja HCR Nzul (kN) 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 57,4 18,8 63,4 70,2 Lubatud põikkoormus3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta) Tsingitud teras, 5.8 Vzul (kN) 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0 Tsingitud teras, 8.8 Vzul (kN) 29,3 55,9 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vzul (kN) 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0 Pragudeta betoon Lubatud tõmbekoormus3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta) Tsingitud teras, 5.8 Nzul (kN) 17,1 44,4 58,1 18,9 61,0 83,8 22,5 74,5 109,5 26,3 88,9 133,4 Tsingitud teras, 8.8 Nzul (kN) 17,1 44,4 93,3 18,9 61,0 134,3 22,5 74,5 175,2 26,3 88,9 202,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Nzul (kN) 17,1 44,4 65,3 18,9 61,0 94,4 22,5 57,4 57,4 26,3 70,2 70,2 Lubatud põikkoormus3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta) Tsingitud teras, 5.8 Vzul (kN) 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80,0 80,0 Tsingitud teras, 8.8 Vzul (kN) 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vzul (kN) 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0 Puuri Ø d0 (mm) 24 28 32 35 Ava sügavus / ankurdussügavus h0/hef (mm) 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600 Minimaalne kaugus äärest cmin (mm) 100 120 135 150 Telgede minimaalne vahekaugus smin (mm) 100 120 135 150 Aluspinna minimaalne paksus hmin (mm) 138 218 448 152 266 536 172 304 604 190 340 670 Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ (mm) 22 26 30 33 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ (Nm) 120 160 180 200 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 3) Tugevuse osavarutegurid on reguleeritud tunnustuses ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γ F = 1,4. Tõmbe- ja põikkoormuste, ääre mõju ja ankrugruppide kombinatsiooni korral tuleb järgida EOTA tehnilist raportit TR 029 „Design of Bonded Anchors“. ANKURDUSMASS WIT-VM 250 68
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=