46 A mm B/C mm Kood Ph1 25 62/31 0613 252 1 Ph2 25 62/31 0613 252 2 mm A mm B/C mm Kood 0,6 x 3,5 25 62/31 0613 251 035 1,0 x 5,5 25 62/31 0613 251 05 A mm B/C mm Kood 1/4" 110 106/35 0613 430 311 0613 430 310* A mm B/C mm Kood Pz1 25 62/31 0613 253 1 Pz2 25 62/31 0613 253 2 Lapik ots Otsik: DIN 5264-A, ISO 2380 Black Point Ph rist Otsik: DIN 5260-A, ISO 8764-PH Black Point Pz rist Otsik: ISO 8764-PZ Black Point LÜHIKESED KRUVIKEERAJAD KRUVIKEERAJA 1/4" KINNITUSEGA PADRUNITELE Otsik: DIN 3126-D 6,3 *- käepideme otsal 1/4” ava tugevamaks keeramiseks
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=