Würth kataloog

47 © AS Würth 09/23 A mm B/C mm Kood 6 150 96/31 0613 286 06 7 150 106/35 0613 286 07 8 150 106/35 0613 286 08 10 175 106/35 0613 286 10 Painduva varrega KLAMBRIVÕTI PEENMEHAANIKU KRUVIKEERAJA A mm B1 / B2 mm C mm Kood 4mm 45 114 / 178 28 0613 480 1 Komplekt sisaldab PH000/PH00 0614 480 100 PH0/TX5 0614 480 701 PH1/PH2 0614 480 101 6-kant 1,5mm/2,0mm 0614 480 300 6-kant 2,5mm/3,0mm 0614 480 301 TX3/TX4 0614 480 400 Komplekt sisaldab Avaga TX, TX6/TX8 0614 480 500 Avaga TX, TX10/TX15 0614 480 501 Miinus, 0,3x1,5/0,4x2,0 0614 480 200 Miinus, 0,4x2,5/0,6x3,0 0614 480 201 5-nurk P2/P5 0614 480 600 Kahvel/3-nurk 0614 480 700 13 -osaline. Sisaldab olulisi peenmahaaniks otsikud. Kahe otsaga otsikud mis sobivad ideaalselt peenmehaanikatöödeks. • Ideaalne kasutamiseks täppistööde juures • Mugav töötada tänu pöörlevale peale • Kahekomponentne käepide • Eemaldatav ja pöörlev magasin • Sisaldab 12 peenmehaanikaotsikut 4mm Otsikuid hoiab kinni lukustusrõngas mitte magnet

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=