Würth kataloog

48 KÄEPIDE KRUVIKEERAJAOTSIKULE Kood 0613 430 3 Kogus 1 Otsiku kinnitus 1/4˝ Otsiku kinnituse pikkus (A) 10 mm Käepideme pikkus / laius (B/C) 83 / 26 mm Otsiku kinnituse läbimõõt (D) 10 mm • Roostevabast terasest otsiku kinnitusosa • Magnetiga • ¼“ otsikutele mm B mm C mm Kood 6 120 40 0613 473 1 KÄEPIDE NAASKEL Mudel mm A mm B/C mm Kood 4-nurkne 6 100 96/31 0613 230 92

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=