49 © AS Würth 09/23 A mm B1/B2 mm C mm Vahetusotsikud Kood 1/4" 90 121/181 37,5 AW10, AW20, AW25, AW30, Pz1, Pz2, Pz3, TX10, TX20, TX25, TX30, 0,6x4,5 0613 600 2 1/4" 90 121/181 37,5 Ilma otsikuteta 0613 600 0 Väljatõmmatav magasin. Lihtsalt leitav otsik. Kostuv klõpsatus tagab magasini kinniolemise. • Kahekomponentse käepidemega narrekruvikeeraja • Magnetiga otsikuhoidik 1/4” otsikutele • Magasini mahub 12 otsikut • 28 hambaga narremehanism • Max moment 20 Nm • Lihtne pöörlemissuuna vahetus • Narre suurendab töötamiskiirust ja mugavust MAGNETIGA KRUVIKEERAJA NARREGA KRUVIKEERAJA A mm B1 / B2 mm C mm Kood 1/4" 80 147 / 207 37,5 0613 610 8 Magnethoidik 1/4” otsikutele. Vajalik otsik lihtsalt leitav. Kindlalt sulguv otsikute magasin. Komplekt sisaldab RW 10 0614 70 10 RW 20 0614 70 20 RW 30 0614 70 30 Pz1 0614 176 651 Pz2 0614 176 652 Pz3 0614 176 653 Komplekt sisaldab TX 10 0614 311 0 TX15 0614 311 5 TX 20 0614 312 0 TX 25 0614 312 5 TX 30 0614 313 0 0,8 x 5,5 0614 175 653
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=