50 mm A mm B/C mm Kood 0,4 x 2,5 80 83/27 0613 631 025 0,5 x 3,0 100 83/27 0613 631 03 0,6 x 3,5 100 83/27 0613 631 035 0,8 x 4,0 100 96/31 0613 631 04 1,0 x 5,5 125 96/31 0613 631 055 1,2 x 6,5 150 106/35 0613 631 065 1,2 x 8,0 175 114/38 0613 631 08 A mm B/C mm Kood Ph0 80 83/27 0613 632 0 Ph1 80 96/31 0613 632 1 Ph2 100 106/35 0613 632 2 Ph3 150 114/38 0613 632 3 A mm B/C mm Kood Pz0 80 83/27 0613 633 0 Pz1 80 96/31 0613 633 1 Pz2 100 106/35 0613 633 2 Pz3 150 114/38 0613 633 3 Testimispinge 10 kV Märgitud valmistamisaasta Lapik ots Otsik sinistatud, isoleeritud DIN 5264, ISO 2380 vastav Täidab standardid: DIN 7437, IEC 900 ja EN 60900 Ph rist Otsik sinistatud, isoleeritud DIN 5260-PH, ISO 8764-PH vastav Täidab standardid: DIN 7438, IEC 900 ja EN 60900 Pz rist Otsik sinistatud, isoleeritud DIN 5260-PH, ISO 8764-PH vastav Täidab standardid: DIN 7438, IEC 900 ja EN 60900 ISOLEERITUD KRUVIKEERAJAD C C
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=