Würth kataloog

51 © AS Würth 09/23 • 5-osaline. • Elektriku baaskomplekt lapik- ja Ph-otsikuga • DIN 7437/7438 IEC 900, EN 60900 vastav mm Kood 0,4x2,5x80 0613 631 025 0,8x4,0x100 0613 631 04 1,2x6,5x150 0613 631 065 Ph1 0613 632 1 Ph2 0613 632 2 ISOLEERITUD KRUVIKEERAJATE KOMPLEKT Kood 0613 963 25 ISOLEERITUD KRUVIKEERAJAD A mm B/C mm Kood TX 8 100 83/27 0613 623 08 TX 9 0613 623 09 TX 10 0613 623 10 TX 15 96/31 0613 623 15 TX 20 125 0613 623 20 TX 25 106/35 0613 623 25 TX ots Käepideme otsal profiil ja mõõt. Täidab standardi: IEC 60900:2004 nõudmised. C C C 2-osaline IEC 60900:2004 ISOLEERITUD KRUVIKEERAJATE KOMPLEKT Kood 0613 939 2 Otsik A mm Kood PZ 1 – 80 0613 639 1 PZ 2 – 100 0613 639 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=