Würth kataloog

52 ISOLEERITUD KRUVIKEERAJAD "SLIM LINE" Lapik ots Otsik sinistatud, isoleeritud. Tööpiirkonnas õhendatud varreosa. Testitud vastavalt IEC 60900:2004 DIN ISO 2380-I-A Ph rist Otsik sinistatud, isoleeritud. Tööpiirkonnas õhendatud varreosa. Testitud vastavalt IEC 60900:2004 DIN ISO 8764-I-PH Pluss/miinus (Ph) ots Otsik sinistatud, isoleeritud. Tööpiirkonnas õhendatud varreosa. Testitud vastavalt IEC 60900:2004 mm A mm B/C mm Kood 0,4 x 2,5 80 83/27 0613 631 25 0,8 x 4,0 100 96/31 0613 631 40 1,0 x 5,5 125 96/31 0613 631 55 A mm B/C mm Kood Ph1 80 96/31 0613 632 10 Ph2 100 106/35 0613 632 20 Käepidemele märgitud otsa kuju ja mõõt. Võrreldes tavaliste elektriku kruvikeerajatega otsast õhem vars. Õhem vars mahub kitsastesse avadesse. A mm B/C mm Kood Lapik / Ph1 80 83/27 0613 639 10 Lapik / Ph2 100 83/27 0613 639 20 C C C

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=