53 © AS Würth 09/23 Käepideme pikkus mm Varre Ø mm Kood Ph 00 102 19 5753 373 00 Ph 0 5753 373 0 Ph 1 5753 373 1 Käepideme pikkus mm Varre Ø mm Kood TX5 102 19 5753 378 5 TX6 5753 378 6 TX7 5753 378 7 TX8 5753 378 8 TX9 5753 378 9 TX10 5753 378 10 TX15 5753 378 15 TX20 5753 378 20 mm Käepideme pikkus mm Varre Ø mm Kood 0,23x1,5 102 19 5753 272 015 0,4x2,0 5753 272 020 0,4x2,5 5753 272 025 0,5x3,0 5753 272 030 Lapik ots TX ots Ph ots PEENMEHAANIKU KRUVIKEERAJAD ESD Antistaatiline ESD - standardile vastav elektrilaenguid vabastav kate käepidemel. • ESD Safe 108 – 1010 Ω • 2-komponentne käepide • Vabalt pöörlev pea vähendab hõõrdumist • Ava riputamiseks • Varreosa kroomivanaadiummolübdeen -terasest • Karastatud, kroomitud, ots Black point-pinnakattega ja täpse mõõduga ja mittatarkka
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=