54 PEENMEHAANIKU KRUVIKEERAJATE KOMPLEKT Kood 0613 489 2 PEENMEHAANIKU KRUVIKEERAJATE KOMPLEKT Komplekt sisaldab otsikuid täpsust nõudvateks töödeks ning elektroonikale Sisaldab 29 osa: Kruvikeeraja 4 mm otsikuhoidikuga Otsikud 28 tk • TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 • Miinus otsik 1,5; 2; 2,5; 3 mm • Kuuskant: 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3 mm • PH 00, 0, 1, 2 • Kolmik 1,5; 2 • PZ 0, 1 • 5-täht; 1, 5 Kood 0613 489 5 Komplekt sisaldab 29 osa mm Kood Kood 0,30 x 1,5 x 40 0613 480 015 PH 00 0613 481 00 0,4 x 2,0 x 60 0613 480 020 PH 0 0613 481 0 0,4 x 2,5 x 75 0613 480 025 PH 1 0613 481 1 0,5 x 3,0 x 75 0613 480 030 Otsikuhoidik peenmehaaniku kruvikeeraja otsikutele Kood 0613 466 0
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=