© AS Würth 06/24 Keermelatt (sertifikaat 3.1), tsingitud teras 4.8 ja 8.8, roostevaba teras A4-70 Läbimõõt Kogupikkus L (mm) Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] Puuri Ø d0 (mm) Ava sügavus h0 ≥ [mm] Tsingitud teras tugevusklassiga 4.8 Kood Tsingitud teras tugevusklassiga 8.8 Kood Roostevaba teras A4-70 Kood Pk M8 2000 60–160 10 60–160 0958 08 0959 002 8 0953 002 8 1 M10 2000 60–200 12 60–200 0958 010 0959 002 10 0953 002 10 M12 2000 70–240 14 70–240 0958 012 0959 002 12 0953 002 12 M16 2000 80–320 18 80–320 0958 016 0959 002 16 0953 002 16 M20 2000 90–400 24 90–400 0958 020 0959 002 20 0953 002 20 1 M24 2000 96–480 28 96–480 0958 024 0959 002 24 0953 002 24 Ankurvardad W-VI-A, tsingitud teras 5.8, roostevaba teras A4-70 Läbimõõt Kogupikkus L (mm) Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) Puuri Ø d0 (mm) Ava sügavus h0 = hef (min) Tsingitud teras tugevusklassiga 5.8 Kood Roostevaba teras A4-70 Kood Pk M8 100 60–160 10 60–160 0905 460 811 0905 470 811 10 110 0905 460 812 0905 470 812 130 0905 460 813 0905 470 813 145 0905 460 814 0905 470 814 160 0905 460 815 0905 470 815 205 0905 460 816 0905 470 816 M10 110 60–200 12 60–200 0905 461 011 0905 471 011 130 0905 461 012 0905 471 012 150 0905 461 013 0905 471 013 165 0905 461 014 0905 471 014 190 0905 461 015 0905 471 015 260 0905 461 016 0905 471 016 M12 135 70–240 14 70–240 0905 461 211 0905 471 211 155 0905 461 212 0905 471 212 175 0905 461 213 0905 471 213 210 0905 461 214 0905 471 214 250 0905 461 215 0905 471 215 300 0905 461 216 0905 471 216 M16 160 80–320 18 80–320 0905 461 611 0905 471 611 175 0905 461 612 0905 471 612 205 0905 461 613 0905 471 613 235 0905 461 614 0905 471 614 300 0905 461 615 0905 471 615 M20 240 90–400 24 90–400 0905 462 011 0905 472 011 260 0905 462 012 – 285 0905 462 013 0905 472 013 300 0905 462 014 0905 472 014 350 0905 462 015 – 400 0905 462 016 – M24 290 96–480 28 96–480 0905 462 411 0905 472 411 5 350 0905 462 412 0905 472 412 400 0905 462 413 0905 472 413 M30 370 120–600 35 120–600 0905 463 011 0905 473 0111) 1) Roostevaba teras A4-50 ANKURDUSMASS WIT-VM 250 69
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=