65 © AS Würth 09/23 Nimetus Kood Kogus TX10 otsik, 25 mm 0614 311 0 1 TX15 otsik, 25 mm 0614 311 5 1 TX20 otsik, 25 mm 0614 312 0 1 TX25 otsik, 25 mm 0614 312 5 1 TX27 otsik, 25 mm 0614 312 7 1 TX30 otsik, 25 mm 0614 313 0 1 TX40 otsik, 25 mm 0614 314 0 1 TX45 otsik, 25 mm 0614 314 51 1 6-kantotsik 2 mm, 25 mm 0614 176 92 1 6-kantotsik 2,5 mm, 25 mm 0614 176 925 1 6-kantotsik 3 mm, 25 mm 0614 176 93 1 6-kantotsik 4 mm, 25 mm 0614 176 94 1 6-kantotsik 5 mm, 25 mm 0614 176 95 1 6-kantotsik 6 mm, 25 mm 0614 176 96 1 6-kantotsik ¼“, 25 mm 0614 176 963 1 6-kantotsik 7mm, 25 mm 0614 176 97 1 Avaga TX8 otsik, 25 mm 0614 352 608 1 Avaga TX10 otsik, 25 mm 0614 352 610 1 Avaga TX15 otsik, 25 mm 0614 352 615 1 Avaga TX20 otsik, 25 mm 0614 352 620 1 Avaga TX25 otsik, 25 mm 0614 352 625 1 Avaga TX27 otsik, 25 mm 0614 352 627 1 Avaga TX30 otsik, 25 mm 0614 352 630 1 Avaga TX40 otsik, 25 mm 0614 352 640 1 Avaga TX45 otsik, 25 mm 0614 352 645 1 Kahvelotsikute komplekt 4, 6, 8, 10 0614 250 302 1 Kolme soonega otsikute komplekt 1, 2, 3, 4 0614 250 303 1 Nelja soonega otsikute komplekt 6, 8, 10 0614 250 304 1 XZN otsikute komplekt M4, 5, 6, 8 0614 250 305 1 Tollmõõdus kuuskantotsikute komplekt: 1/8“, 9/64“, 5/32“, 3/16“ 0614 250 306 1 Ribe otsikute komplekt M5, 6, 7, 8 0614 250 307 1 Avaga kuuskantotsikute komplekt 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 0614 250 301 1 Nelikantotsikute komplekt 1, 2, 3, 4 0614 250 310 1 Kahe soonega otsikute komplekt 3/32“; 1/8“; 5/32“ 0614 250 311 1 Miinus otsik 0,8 x 5,0 mm 73 mm 0614 175 662 1 Y adapter 0614 176 400 1 PH1 otsik, 73 mm 0614 176 774 1 PH2 otsik, 73 mm 0614 176 775 1 Kolme soonega otsik TW1, 70 mm 0614 176 301 1 Kolme soonega otsik TW2, 70 mm 0614 176 302 1 Kahvelotsik 6, 70 mm 0614 176 406 1 Kahvelotsik 8, 70 mm 0614 176 408 1 Avaga TX10 otsik 70 mm 0614 371 0 1 Avaga TX15 otsik 70 mm 0614 371 5 1 Avaga TX20 otsik 70 mm 0614 372 0 1 Avaga TX25 otsik 70 mm 0614 372 5 1 Avaga TX30 otsik 70 mm 0614 373 0 1 SZ20 otsik, 70 mm 0614 176 420 1 SZ25 otsik, 70 mm 0614 176 425 1 SZ30 otsik, 70 mm 0614 176 430 1 ¼“ üleminek DIN7427 0614 176 680 1 Magnetpikendus ¼“ 0614 176 702 1 ERIOTSIKUTE KOMPLEKT
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=