58 Pikk L-mudel Pallpea Keeramine õnnestub ka kitsas ja viltuses kohas. Tollmõõdud mm mõõdud mm Pikkus mm Sügavus mm Kood 1,5 90 14 5753 15 2,0 100 16 5753 20 2,5 112 18 5753 25 3,0 126 20 5753 30 4,0 142 25 5753 40 5,0 160 28 5753 50 6,0 180 32 5753 60 8,0 200 36 5753 80 10 224 40 5753 100 12 250 45 5753 120 " mõõdud Pikkus mm Sügavus mm Kood 3/32" 106 18 5753 332 1/8" 120 20 5753 18 5/32" 142 25 5753 532 3/16" 146 26 5753 316 1/4" 170 31 5753 14 5/16" 200 36 5753 516 3/8" 220 38 5753 38 KUUSKANTVÕTMED mm Pikkus mm Sügavus mm Kood 1,5 47 16 0715 316 35 2,0 52 18 0715 316 36 2,5 59 21 0715 316 37 3,0 66 23 0715 316 38 4,0 74 29 0715 316 39 5,0 85 33 0715 316 40 5,5 90 35 0715 31 401 6,0 96 38 0715 316 41 7,0 102 41 0715 316 42 8,0 108 44 0715 31 43 9,0 114 47 0715 31 44 10 122 50 0715 316 45 12 137 57 0715 31 47 14 154 70 0715 31 48 17 177 80 0715 31 49 19 199 89 0715 31 50 22 222 102 0715 31 51 Lühike L-mudel DIN 911
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=