67 © AS Würth 09/23 LÖÖKKRUVIKEERAJA KOMPLEKT Kood 0714 36 30 Komplekt sisaldab otsikuid: Kood Otsik 5/16" 9 mm 0714 36 05 11 mm 0714 36 06 Ph2 0714 36 09 Ph3 0714 36 10 Pz2 0714 36 302 Pz3 0714 36 303 4 mm 0714 36 204 5 mm 0714 36 205 6 mm 0714 36 206 7 mm 0714 36 207 8 mm 0714 36 208 10 mm 0714 36 210 Komplekt sisaldab otsikuid: Kood Otsik 5/16" T25 0714 36 025 T27 0714 36 027 T30 0714 36 030 T40 0714 36 040 T45 0714 36 045 T50 0714 36 050 XZN 5 0714 36 105 XZN 6 0714 36 106 XZN 8 0714 36 108 XZN 10 0714 36 110 XZN 12 0714 36 112 LÖÖKKRUVIKEERAJA OTSIKUD Löökkruvikeeraja otsikud 5/16“ Mõõt mm Pikkus mm Kood 1,0 x 5,5 41 0714 36 03 1,2 x 6,5 0714 36 04 2,0 x 12 0714 36 07 2,5 x 14 0714 36 08 Mõõt Pikkus mm Kood Ph4 38 0714 36 11 Miinus otsik Ph otsik
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=