68 • Komplektis 2 narret 110 ja 200 mm, mille otstes 1/4” ja 10 mm kinnitus • Adapteri abil võimalik kinnitada 1/4” nelikantkinnitusega padruneid • Kasutamiseks kohtades, kus ligipääs raskendatud NARREVÕTMETE KOMPLEKT + OTSIKUD JA PADRUNID Kood 0714 23 100 32 osa Nimetus Ots Pikkus Kood Narrevõti ¼“ – 10mm 200 0714 23 101 Narrevõti ¼“ – 10mm 110 0714 23 102 Adapter 10mm x ¼“ 22 0715 11 02 ¼“ otsikud TX15 25 0614 311 5 TX20 0614 312 0 TX25 0614 312 5 TX27 0614 312 7 Miinus 5,5 0614 175 653 Miinus 8,0 0614 175 656 Kuuskant 4 mm 0614 176 94 Kuuskant 5 mm 0614 176 95 Kuuskant 6 mm 0614 176 96 PH1 0614 176 274 PH2 0614 176 461 PH3 0614 176 648 Nimetus Ots Pikkus Kood 10 mm otsikud TX30 30 0614 788 830 TX40 0614 788 840 TX45 0614 788 845 XZN M5 0614 788 405 XZN M6 0614 788 406 XZN M8 0614 788 408 Kuuskant 7 mm 0614 788 307 Kuuskant 8 mm 0614 788 308 ¼“ padrunid 6 mm 22 0713 111 106 7 mm 0713 111 107 8 mm 0713 111 108 9 mm 0713 111 109 10 mm 0713 111 110 11 mm 0713 111 111 12 mm 0713 111 112 13 mm 0713 111 113 14 mm 0713 111 114
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=