69 © AS Würth 09/23 Nimetus Otsik Pikkus Kood Narre 10mm otsikutele 175 mm 0714 12 100 Adapter 1/2" narrele 37 mm 0715 13 03 Karbi sisu 0955 12 370 Metallkarp 0955 12 371 TX20 30 mm 0614 788 820 TX25 0614 788 825 TX27 0614 788 827 TX30 0614 788 830 TX40 0614 788 840 TX45 0614 788 845 TX50 0614 788 850 TX55 0614 788 855 TX20 75 mm 0614 788 120 TX25 0614 788 125 TX27 0614 788 127 TX30 0614 788 130 TX40 0614 788 140 TX45 0614 788 145 TX50 0614 788 150 TX55 0614 788 155 Nimetus Otsik Pikkus Kood TX40 120 mm 0614 788 240 TX45 0614 788 245 TX50 0614 788 250 6-kant nr.5 30 mm 0614 788 305 6-kant nr.6 0614 788 306 6-kant nr.7 0614 788 307 6-kant nr.8 0614 788 308 6-kont nr.10 0614 788 310 6-kant nr.12 0614 788 312 XZN M5 30 mm 0614 788 405 XZN M6 0614 788 406 XZN M8 0614 788 408 XZN M10 0614 788 410 XZN M12 0614 788 412 XZN M6 75 mm 0614 788 506 XZN M8 0614 788 508 XZN M10 0614 788 510 XZN M12 0614 788 512 Ph 2 30 mm 0614 788 902 Ph 3 0614 788 903 • Narre 10 mm otsikutele • Lisaadapteriga saab kasutada 1/2” narret • Madala profiiliga narre • Tarnitakse metallkarbis Komplekt sisaldab Narre 10 mm otsikutele Pea: 72 hambaga, pea nurk 5O Vars: kroompinnakattega 2-komponentne käepide 1. Narre koos lühikese 10 mm otsikuga 2. 1/2” narre koos adapteriga 51 mm 70 mm 1. 2. Kood 0965 12 370 NARREGA OTSIKUKOMPLEKT 10 MM Otsikukmplekt spetsiaalselt autodele, 38 osa L1 mm L2 mm B1 mm B2 mm D1 mm D2 mm Kood 175 160 19 33 26 20 0714 12 100 Remondikomplekt 0715 11 311
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=