72 Lapikotsikud Kinnitus 1/4” Kinnitus 1/4” Optimaalne elastsus ilma haardumise kadumiseta ja kulumiseta. Eriti hea võime vastu võtta väändekoormust. Kauakestev kõikide materjalidega, kuna otsiku murdumiskohad on minimiseeritud. Tööstus- ja profitööriistad toimivad rasketes tingimustes. See puudutab eelkõige kruvikeeraja otsikuid. Optitor-otsikud on kujundatud sellistesse tingimustesse. Optitor-otsik tasandab väändetippu ja vähendab nii kulumist ja murdumisohtu. Tulemuseks pikem kasutusiga ja väiksemad kulud. Wiha-Optitor otsikud Nelikant otsik Kinnitus1/4“ KRUVIKEERAJAOTSIKUD Nr. Pikkus mm Kood Pz1 25 5614 176 651 Pz2 9500 010 327 Nr. Pikkus mm Kood 1 25 9500 009 568 Ots mm Pikkus mm Kood 0,5 x 3,0 25 0614 175 650 0,6 x 4,5 0614 175 652 0,8 x 5,5 0614 175 653 1,0 x 6,0 0614 175 654 1,2 x 6,5 0614 175 655 1,2 x 8,0 0614 175 656 0,5 x 3,0 50 0614 177 967 0,6 x 3,5 0614 177 968 0,6 x 4,5 0614 177 969 1,0 x 6,0 0614 177 972 1,2 x 8,0 1970 036 348 0,6 x 3,5 73 0614 175 660 0,8 x 4,0 0614 175 661 0,8 x 5,0 0614 175 662 1,0 x 6,0 0614 175 663 0,5 x 3,0 100 5737 330 100 0,5 x 3,5 5737 335 100 0,8 x 5,0 5737 350 100 0,5 x 3,0 150 5737 430 150 0,6 x 3,5 5737 435 150 0,6 x 4,5 5737 445 150 0,8 x 5,0 5737 450 150
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=