73 © AS Würth 09/23 Kinnitus 1/4” Kinnitus 10 mm Kinnitus 1/4” *5/16” TX KRUVIKEERAJAOTSIKUD AVAGA TX KRUVIKEERAJAOTSIKUD TX otsik Pikkus mm Kood 25 25 0614 352 625 27 0614 352 627 30 0614 352 630 40 0614 352 640 45 0614 352 645 TX otsik Pikkus mm Kood 8 25 0614 352 608 9 0614 352 609 10 0614 352 610 15 0614 352 615 20 0614 352 620 TX otsik Pikkus mm Kood TX20 30 0614 788 20 TX25 0614 788 25 TX27 0614 788 27 TX30 0614 788 30 TX otsik Pikkus mm Kood TX40 30 0614 788 40 TX45 0614 788 45 TX50 0614 788 50 TX55 0614 788 55 TX otsik Pikkus mm Kood 5 25 1970 036 456 6 0614 310 6 7 0614 310 7 8 0614 310 8 9 0614 310 9 10 0614 311 0 15 0614 311 5 20 0614 312 0 25 0614 312 5 27 0614 312 7 30 0614 313 0 40 0614 314 0 45 35 0614 314 51 50 0614 315 01 45 0614 314 5 * 50 0614 315 0 * 55 0614 315 5 * TX otsik Pikkus mm Kood 6 70 1970 036 470 8 1970 036 471 9 5966 603 708 10 1970 036 472 15 1970 036 473 20 1970 036 474 25 1970 036 475 27 1970 067 389 30 1970 036 477 10 150 5737 331 015 15 5737 331 515 20 5737 332 015 25 5737 332 515 30 5737 333 015 AVAGA TX OTSIKUD IMPACT OTSIKUD TX Impact otsikud on sobilikud löögimehhanismiga kruvikeerajatele ja taluvad tavaotsikutest tunduvalt suuremat väändumist. Kinnitus 1/4˝ TX otsik Pikkus mm Kood 10 29 1970 065 831 15 1970 065 832 20 1970 065 833 25 1970 065 834 30 1970 065 836
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=