Massi tarve, betoon: ankruvardad või keermelatid (W-VI-A) Ankurvarda Ø M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Puuri Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 35 Massi tarve ankurdussügavuse kohta hef = 10 mm (ml) 0,65 0,82 0,98 1,36 2,67 3,23 4,87 Massi tarve ankurdussügavuse kohta hef = 100 mm (ml) 6,53 8,16 9,82 13,61 26,71 32,25 48,67 Ankrute arv (tk) tuubi kohta ankurdussügavuse hef = 100 mm korral Ankurvarda Ø M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Puuri Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 35 420 ml tuub (tk) 58 46 38 27 14 11 7 Vajalik täitekogus (mm) ankurdussügavuse hef = 100 mm korral, skaala on tuubil Ankruvarda Ø M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Puuri Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 35 420 ml tuub, 2,73 ml/mm (mm) 3 3 4 5 10 12 18 ANKURDUSMASS WIT-VM 250 Minimaalsed kuivamisajad Ankurduspinna temperatuur Töötlemisaeg Minimaalne kuivamisaeg kuivas betoonis Minimaalne kuivamisaeg niiskes betoonis –10°C kuni –6°C1) 90 min 24 h 48 h –5°C kuni –1°C2) 90 min 14 h 28 h 0°C kuni +4°C2) 45 min 7 h 14 h +5°C kuni +9°C2) 25 min 2 h 4 h +10°C kuni +19°C2) 15 min 80 min 160 min +20°C kuni +24°C2) 6 min 45 min 90 min +25°C kuni +29°C2) 4 min 25 min 50 min +30°C kuni +40°C3) 2,5 min 15 min 30 min 1) Tuubi temperatuur ≥ +15°C 2) Tuubi temperatuur: +5°C kuni +25°C 3) Tuubi temperatuur: < +20°C Würthi süsteemikomponendid 70
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=