74 Kinnitus 1/4” KUUSKANT KRUVIKEERAJAOTSIKUD Mõõt mm Pikkus mm Kood 1,5 25 5737 515 2,0 5737 520 2,5 5737 525 3,0 0614 176 093 4,0 0614 176 094 5,0 0614 176 095 6,0 0614 176 096 7,0 0614 176 97 Kinnitus 1/4˝ * 5/16˝ AW KRUVIKEERAJAOTSIKUD Otsik Pikkus mm Kood AW10 25 0614 511 0 AW25 0614 512 5 AW30 0614 513 0 AW40 0614 514 0 Otsik Pikkus mm Kood AW10 50 0614 521 0 AW20 0614 522 0 AW25 0614 522 5 AW30 0614 523 0 AW40 0614 524 0 AW50 0614 550 50* Mõõt mm Pikkus mm Kood 1,5 50 5737 615 2,0 5737 620 2,5 5737 625 3,0 5737 630 4,0 5737 640 5,0 5737 650 6,0 5737 660 4,0 100 0614 176 854 5,0 0614 176 855 6,0 0614 176 856 RW KRUVIKEERAJAOTSIKUD Otsik Pikkus mm Kood RW10 25 0614 70 10 RW20 25 0614 70 20 RW25 25 0614 70 25 RW30 25 0614 70 30 RW40 25 0614 70 40 RW10 50 0614 71 10 RW20 50 0614 71 20 RW25 50 0614 71 25 RW30 50 0614 71 30 RW40 50 0614 71 40 Otsik Pikkus mm Kood RW50 50 0614 70 50 RW50 120 0614 72 50 • Rohkem jõudu tänu suuremale kontaktpinnale otsiku ja kruvi vahel • Rohkem stabiilsust • Lihtsustab ühe käega töötamist • Otsikul kaks värvitud rõngast lihtsaks tuvastamiseks • ¼“ kinnitus • Sobib ka AW otsikut vajavate kruvide keeramiseks Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvidele • 5/16“ kinnitus
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=