75 © AS Würth 09/23 Kinnitus 1/4” Pikkus 52 mm KIIRVAHETUSPADRUN Kood 0614 176 711 Kinnitus 1/4” Pikkus 72 mm 1/4” otsikutele 1/4” vars KIIRVAHETUSPADRUN MAGNETIGA MAGNETPIKENDUS Kood 0614 176 708 PIKENDUSED Magnetiga Pikkus Kood 50 mm 0614 176 754 74 mm 0614 176 702 150 mm 5737 176 150 300 mm 5737 176 300 Kinnitus Saba Pikkus Kood 1/4˝ kuuskant sise 1/4˝ kuuskant välis 150 mm 0613 712 Lukustusvedruga Kinnitus Saba Pikkus Kood 1/4˝ kuuskant sise 1/4˝ kuuskant välis 100 mm 0613 715 Painduv pikendus Kinnitus Saba Pikkus Kood 1/4˝ kuuskant sise 1/4˝ kuuskant välis 175 mm 0613 713
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=