76 Vars 6 mm Pikkus 175 mm PIKENDUSED Kiirvahetuspadrun 1/4“ Kood 0613 704 JÄTK Saba Pikkus mm Kood 1/4” 1/4” 70 0613 710 1/4” 1/4” 100 0613 716 1/4” 1/4” 150 0613 711 MAGNETIGA TELESKOOPJÄTK • Pikkus 105–485 mm • Max hoidmisjõud 600 g Kood 0613 714 MAGNETISEERIJA/DEMAGNETISEERIJA Kood 0715 34 95 Mõõdud 52 x 50 x 29 mm Kasutuskohad Kasutatakse kruvikeerajaotsikute, näpitsate ja muude sarnaste metallist tööriistade magnetiseerimiseks või demagnetiseerimiseks. Kasutamine Magnetiseerimiseks sisesta aeglaselt läbi alumise nelinurkse ava (+). Demagnetiseerimiseks läbi ülemise (-) ava. Kui demagnetiseerimine pole 100% õnnestunud, mis sõltub terase sulamist ja läbimõõdust, soovitame protseduuri korrata peale tööriista uuesti magnetiseerimist. Kvaliteetne ja purunemiskindel punasest plastikust korpus
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=