77 © AS Würth 09/23 LEEVENDIGA OTSIKUHOIDIK Spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks löögiga kruvikeerajatega Pikendab otsiku kasutusiga Kolm väändetsooni tagavad tõhusa löögisummutuse sõltumata otsiku suurusest. Otsiku lukustus Magnet ja lukustusrõngas Otsast õhem kuju võimaldab kasutada kitsastes kohtades ¼“ kinnitus Tähelepanu Otsikuhoidikut võib kasutada nii tavaliste kui ka lööki taluvate otsikutega, mille kasutusiga pikeneb veelgi. Kood 0614 176 621 OTSIKUHOIDIK PÖÖRLEVA KRAEGA Slim disainiga, pöörleva kraega, lukustiga otsikuhoidik Otsiku lukusti hoiab ära tahtmatu otsiku eemaldumise hoidiku küljest. Magnet hoiab kinnitusvahendit otsiku küljes. Slim disain. Max. läbimõõt vaid 11,5mm Pöörlev krae. Musta värvi krae ei pöörle hoidikuga kaasa ning seetõttu on mugavam kruvi õigesse kohta juhtida. 1/4“ kinnitus Pikkus 67mm Kood 0614 176 617
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=