83 © AS Würth 09/23 ERIOTSIKUTE KOMPLEKT 33 OSA Nr.3 suurusega karbis eriotsikud. Avaga TX, avaga kuuskant, kahvel- kolmeharuline-, neljaharuline, nelikant- ja CG otsikud koos otsikuhoidikuga. Vahetatavad otsikuplokid Otsikuplokke saab eemaldada ja kasutuskohale kaasa võtta või komplekteerida nendest individuaalseid komplekte. Otsikuplokke saab lihtsalt karbist eemaldada kasutades kitsast kruvikeerajat Kindel otsikute paigalpüsimine ja eemaldamine. Otsik on kindlalt omal kohal ja ei kuku välja Tänu liikuvale otsikuplokile saab otsikut lihtsalt kätte. Otsikud on lihtsalt tuvastatavad Tänu värvikoodile mis on kantud nii otsikule kui karbi kaanele on otsik lihtsalt leitav Alati käeulatuses Otsikute karpi saab lihtsalt vööle kinnitada vööklambri abil ORSY® system Kompakne disain sobib kokku teiste ORSY® toodetega nt. Würth system kohvrid või tööriistakäru sahtlid Mõõt 1/4” Pikkus 108 mm Laius 76 mm Kõrgus 42 mm Komplekti osade arv 33 Kood 0614 400 303
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=