88 OTSIKUHOIDIK 2 IN 1 • Hoidik 1/4“ otsikutele või 1/4“ padrunitele • Kinnitusviis lihtsalt hülsi liigutamisega muudetav • Pikkus 60 mm • Krae läbimõõt 13 mm Kood 0614 176 636 OTSIKUHOIDIK 150 MM SLIM • Hoidik 1/4“ otsikutele • Kiire otsiku vabastamine lihtsa nupulevajutusega • Pikkus 150 mm • Läbimõõt vaid 10,5 mm • Kraeosa ei pöörle otsiku kinnituskohaga kaasa ning seega ei kriimusta pindasid Kood 0614 176 639
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=