90 mm L mm b1 mm d Ø mm a1 mm a2 mm Kood 5,5 100 14,0 10,5 5,5 3,7 0713 301 055 6,0 100 14,0 10,5 5,5 3,7 0713 301 06 7,0 110 16,0 11,8 6,0 4,0 0713 301 07 8,0 120 18,0 13,2 6,0 4,0 0713 301 08 9,0 130 20,0 14,6 7,0 4,0 0713 301 09 10 140 22,5 16,1 7,5 4,5 0713 301 10 11 150 25,0 17,4 8,0 5,0 0713 301 11 12 160 27,0 18,9 8,5 5,5 0713 301 12 13 170 29,0 20,4 9,0 5,5 0713 301 13 14 180 31,0 21,6 9,5 6,0 0713 301 14 15 190 33,5 22,9 10,0 6,0 0713 301 15 16 200 36,0 24,6 10,0 6,0 0713 301 16 17 205 38,0 26,1 10,5 6,5 0713 301 17 18 215 40,0 27,7 11,0 7,0 0713 301 18 19 230 42,0 29,9 11,5 7,5 0713 301 19 20 240 45,0 30,7 12,0 8,0 0713 301 20 21 250 47,0 32,2 12,5 8,0 0713 301 21 22 260 49,0 33,7 13,5 8,0 0713 301 22 23 270 51,0 35,2 14,0 8,0 0713 301 23 24 280 53,0 36,9 14,5 9,0 0713 301 24 25 290 55,0 38,5 15,0 9,0 0713 301 25 26 300 57,0 39,2 15,5 9,0 0713 301 26 27 310 59,0 40,8 15,5 9,0 0713 301 27 28 320 62,0 42,8 16,0 9,0 0713 301 28 29 330 63,5 43,8 16,5 10 0713 301 29 30 340 65,0 44,8 17,0 10 0713 301 30 32 350 69,0 47,8 17,5 11 0713 301 32 34 360 73,0 50,8 18,0 12 0713 301 34 38 430 56,5 73,6 0713 301 380 50 540 73,5 101,5 0713 301 500 55 560 86 118 0713 301 550 60 600 93,6 126 0713 301 600 Meetermõõdud, lühike mudel DIN 3113A / ISO 3318/7738 POWERDRIV® Kroom-vanaadium. Kroompinnakattega, pea ja silmus poleeritud. 12-kandiga silmus ja leheosa 15° nurga all. 15° nurk jätab sõrmedele ruumi. Täpne tolerants tagab parema töökindluse ja turvalisuse tugeval kasutusel. LEHTSILMUSVÕTI
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=