92 mm L mm a1 mm a2 mm d Ø mm b1 mm Kood 10 148 7,2 5,0 15,6 22,0 0713 302 10 11 160 7,6 5,,3 17,0 24,2 0713 302 11 12 172 8,0 5,6 18,0 26,3 0713 302 12 13 184 8,6 6,0 19,4 28,3 0713 302 13 14 196 9,0 6,2 20,6 30,4 0713 302 14 15 208 9,6 6,5 22,0 32,4 0713 302 15 16 220 10,0 6,8 23,2 34,6 0713 302 16 17 232 10,5 7,2 24,4 36,6 0713 302 17 18 244 11,0 7,4 25,7 38,7 0713 302 18 19 256 11,5 7,7 27,0 40,7 0713 302 19 20 268 12,0 8,0 28,4 42,8 0713 302 20 21 280 12,4 8,3 29,7 45,0 0713 302 21 22 292 12,9 8,6 31,0 47,0 0713 302 22 24 315 13,9 9,2 33,8 51,0 0713 302 24 27 350 15,3 10,0 37,8 56,7 0713 302 27 30 384 16,7 11,0 41,8 62,4 0713 302 30 32 410 17,7 11,5 44,5 66,3 0713 302 32 34 434 18,7 12,2 47,2 70,0 0713 302 34 36 458 19,6 12,7 50,0 74,0 0713 302 36 41 518 22,0 14,3 56,6 83,6 0713 302 41 46 580 23,8 15,6 67,8 95,6 0713 302 46 Meetermõõdud, pikk mudel DIN 3113B / ISO 3318 POWERDRIV® Kroom-vanaadium. Kroompinnakattega, pea ja silmus poleeritud. 12-kandiga silmus ja leheosa 15° nurga all. 10° nurk jätab sõrmedele ruumi. Täpne tolerants tagab parema töökindluse ja turvalisuse tugeval kasutusel. LEHTSILMUSVÕTI
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=