WIT-VM 250 SARRUSEVARRASTELE Puhastustarvikud: Phastushari keermesühendusega M8 Ava puhastamise pump (puuri Ø d0 ≤ 20 mm ja puuritud ava sügavus h0 ≤ 10 x varda Ø) Suruõhudüüs (puuritud ava kõik läbimõõdud) Varda Ø (mm) Puuri Ø d0 (mm) Harja Ø db (mm) Harja min Ø db,min (mm) Puhastushari (keermesühendus M8) Kood Pakendis = 1 WIT-RB Pikendus 2 x 345 mm (keermesühendus M8) Kood Pakendis = 1 Tööriista kinnitus SDS plus M8 Kood Pakendis = 1 Suruõhuvooliku WIT-SDD kood Pakend = 1 Käsitsi rakenda- tava liugventiili kood Pakend = 1 Puuritud ava puhastamise pumba kood Pakend = 1 8 12 14 12,5 RB 12 0903 489 512 0903 489 111 0903 489 101 Ø 10 mm x 2 m 0699 903 7 0699 903 38 0903 990 001 10 14 16 14,5 RB 14 0903 489 514 12 16 18 16,5 RB 16 0903 489 516 14 18 20 18,5 RB 18 0903 489 518 16 20 22 20,5 RB 20 0903 489 520 20 25 27 25,5 RB 25 0903 489 525 22 28 30 28,5 RB 28 0903 489 528 24 32 34 32,5 RB 32 0903 489 532 Ø 20 mm x 3 m 0699 903 13 25 32 34 32,5 RB 32 0903 489 532 28 35 37 35,5 RB 35 0903 489 535 32 40 41,5 40,5 RB 40 0903 489 540 1) Puhastushari keermesühendusega M8 72
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=