94 mm L mm b1 mm dØ mm a1 mm a2 mm Kood 1/4 100 14,0 10,0 5,5 3,7 0713 303 01 5/16 120 18,0 13,2 6,0 4,0 0713 303 02 3/8 140 22,5 16,1 7,5 4,5 0713 303 03 7/16 150 25,0 17,4 8,0 5,0 0713 303 04 1/2 170 29,0 20,4 9,0 5,5 0713 303 05 9/16 1890 31,0 21,6 9,5 6,0 0713 303 06 5/8 200 36,0 24,6 10,0 6,0 0713 303 07 11/16 205 38,0 26,1 10,5 6,5 0713 303 08 3/4 230 42,0 29,9 11,5 7,5 0713 303 09 13/16 250 47,0 32,2 12,5 8,0 0713 303 10 7/8 260 49,0 33,7 13,5 8,0 0713 303 11 15/16 280 53,0 36,9 14,5 9,0 0713 303 12 1 290 55,0 38,5 15,0 9,0 0713 303 13 1 1/6 310 59,0 40,8 15,5 9,0 0713 303 14 1 1/8 330 63,5 43,8 16,5 10,0 0713 303 15 1 1/4 350 69,0 47,8 17,5 11,0 0713 303 16 1 5/16 360 73,0 50,8 18,0 12,0 0713 303 17 Tollmõõdud DIN 3113A / ISO 3318/7738 POWERDRIV® Kroom-vanaadium. Kroompinnakattega, pea ja silmus poleeritud. 12-kandiga silmus ja leheosa 15° nurga all. 15° nurk järab sõrmedele ruumi. Täpne tolerants tagab parema töökindluse ja turvalisuse tugeval kasutusel. LEHTSILMUSVÕTI
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=