96 • 12-kanti Multiprofiil/(Powerdrive profiil) • 72 hambaga eriti tundlik suunavahetusega narremehhanism • Narre osal Multi (kood 256) või Powerdriv (kood 265)hammastus Multi 6-kant " TX Nelikant L mm a1 mm a2 mm d mm b1 mm Kood (multi) Kood(Powerdrive) 7 7 mm 3/32˝ - - 125 3,9 6,55 16,5 16,4 0714 256 07 8 8 mm 5/16" E10 - 135 4,0 6,55 17,8 17,7 0714 256 08 0714 265 08 9 9 mm 11/32" - - 150 4,0 7,45 19,5 20,0 0714 256 09 0714 265 09 10 10 mm 3/8" E12 8 mm 160 5,0 8,05 21,5 21,9 0714 256 10 0714 265 10 11 11 mm 7/16" E14 9 mm 170 5,5 8,55 22,0 23,9 0714 256 11 0714 265 11 12 12 mm 15/32" E16 10mm 175 5,5 9,05 23,5 25,0 0714 256 12 0714 265 12 13 13 mm 1/2" - - 180 6,3 10,05 25,0 25,9 0714 256 13 0714 265 13 14 14 mm 9/16 E18 - 190 6,5 10,05 27,0 29,9 0714 256 14 0714 265 14 15 15 mm 19/32" - 12mm 200 7,0 11,05 28,5 31,1 0714 256 15 0714 265 15 16 16 mm 5/8" E20 13mm 210 7,0 11,05 30,5 33,7 0714 256 16 0714 265 16 17 17 mm - - 14mm 230 7,0 12,05 32,0 36,5 0714 256 17 0714 265 17 18 18 mm - E22 - 240 8,0 12,05 34,5 38,5 0714 256 18 0714 265 18 19 19 mm 3/4" E24 - 250 8,7 12,95 36,5 38,7 0714 256 19 0714 265 19 21 21 13/16“ - 17 266 9,6 13,60 39,2 43,2 0714 256 21 22 22 7/8“ E26 18 286 9,6 14,40 41,5 46,2 0714 256 22 0714 265 22 24 24 15/16“ E28 19 309 11,6 15,50 46,2 49,9 0714 256 24 0714 265 24 NARRE LEHTSILMUSVÕTI NARRE LEHTSILMUSVÕTMETE KOMPLEKT Kood 0714 252 50 Mõõdud: 8-10-12-13-17-19
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=