98 mm L mm a1 mm a2 mm d mm b1 mm F max Nm Kood 8 140 4,3 6,5 16,1 16,7 35 0714 263 08 9 150 4,6 6,9 17,9 18,8 46 0714 263 09 10 159 5,0 7,3 19,6 20,9 59 0714 263 10 11 165 5,4 7,7 21,4 23,0 74 0714 263 11 12 172 5,8 8,2 22,7 25,1 91 0714 263 12 13 178 6,1 8,6 24,7 27,2 109 0714 263 13 14 191 6,4 9,0 26,4 29,3 131 0714 263 14 15 200 6,9 9,4 27,7 31,3 153 0714 263 15 16 208 7,2 9,9, 29,4 33,4 179 0714 263 16 17 226 7,6 10,3 31,2 35,5 205 0714 263 17 18 237 8,0 10,7 32,4 37,6 235 0714 263 18 19 248 8,6 11,2 33,4 39,7 266 0714 263 19 21 296 9,0 13,0 39,7 46,0 368 0714 263 21 22 274 9,0 13,0 39,7 46,0 368 0714 263 22 24 296 10,0 14,5 45,9 52,3 451 0714 263 24 12-kanti Powerdrive. 72 hambaga eriti tundlik narremehhanism. Valmistatud kroom-vanaadiumterasest. Leheosa 15° nurga all. Silmuseosa 180° pööratav. NB! Poltide avamine ja lõplik pingutus teha võtme leheosaga. Kood 0714 263 50 Mõõdud: 8-10-12-13-17-19 LIIGENDNARRE LEHTSILMUSVÕTI LIIGENDNARRE LEHTSILMUSVÕTMETE KOMPLEKT
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=