100 LÖÖKSILMUSVÕTMED LÖÖKVÕTMED AV L a d1 Kood 24 160 15 1970 034 063 27 180 16 46 0715 261 27 30 190 17 52 0715 261 30 36 205 18 58 0715 261 36 41 230 20 66 0715 261 41 46 240 22 74 0715 261 46 50 255 24 80 0715 261 50 55 270 25 86 0715 261 55 60 280 26 93 0715 261 60 75 325 34 1970 034 076 AV L a b1 Kood 30 190 17 62 0715 27 30 50 275 21 105 0715 27 50 60 320 24,5 128 0715 27 60 65 342 27 138 0715 27 65 Standard: DIN 133 Materjal: tugevdatud löögikindlusega eriteras. Geomeetria: lühike ja tugev profiil. Kasutuskohad: cargo, ehitus, seadmed, tootmine, töökojad, laevaehitus, rasketööstus, kaevandused, raudtee. Standard: DIN 7444 12-kanti silmuseosa Materjal: tugevdatud löögikindlusega eriteras. Geomeetria: lühike ja tugev profiil. Silmuseosa nurk: 15°. Kasutuskohad: cargo, ehitus, seadmed, tootmine, töökojad, laevaehitus, rasketööstus, kaevandused, raudtee.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=