102 AVAGA NARREKOMPLEKT Kood 0965 13 036 Eriti sobilik kasutamiseks kitastes kohtades Narret läbiv ava hõlbustab mutrite keeramist pikkadele poltidele ja keermelattidele Komplektis olevate adapterite abil saab kasutada ka 1/4" otsikuid ja 1/4” ja 3/8” tavapadruneid Tarnitakse metallkarbis Komplekt sisaldab Nimetus Pikkus Kood Narre 250 0713 135 01 Pikendus 75 0713 135 02 Adapter 1/2” 39 0713 135 03 Adapter 3/8” 32,5 0713 135 04 Adapter 1/4" otsikutele 30,5 0713 135 05 Avaga padrunid 10-22mm 32 0713 135 10 - 0713 135 22 1/4" otsikud Ph1, 2, 3; Pz1, 2, 3; TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; miinus 0,8x5,5; 1,2x8,0; 6-kant 3, 4, 5, 6 Karbi pehme sisu Metallkarp Padrunid 6-kant, meetermõõdud, multiprofiil, kroompinnakattega. L1 mm L2 mm B1 mm D1 mm D2 mm Kood 250 86 17,3 25,1 36,5 0713 135 01 Mõõt mm L1 mm t mm D1 mm D2 mm Kood 10 36,5 13 15,5 19 0713 135 10 11 16,7 0713 135 11 12 14 18 0713 135 12 13 19,2 0713 135 13 14 20,5 0713 135 14 15 14,5 21,2 0713 135 15 16 23 0713 135 16 17 24 0713 135 17 18 25 0713 135 18 19 26,5 0713 135 19 21 28 0713 135 21 22 30 0713 135 22 Kasutuskohad Väike kõrgus võrreldes tavanarredega. Tänu läbivale avale on mugav kasutada pikkade poltide ja keermelattide juures. Liigendiga, lukustatav narreosa. Padruni vabastamisnupp. 36 osa, komplektis multiprofiiliga padrunid ja otsikud
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=